Fresas de refrentar H606 FR D2.00-06-0.75-.50 que llevan plaquitas de doble cara con seis filos de corte de radio de .250

Número de artículo: 3106609
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106609
EAN / GTIN 7291075322323
Número del fabricante 3106609
Número L L23980 2957

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.772″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/4″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.772″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO Round H606 Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra