EB-A2 030-045/12C6M50 IC903 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 55 HRC

Número de artículo: 5650339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650339
EAN / GTIN 7291075189582
Número del fabricante 5650339
Número L L24180 2704

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 2.85 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra