EC-H7 16-48C16CFR0.8-M110 IC902 Fresas de Metal Duro Integral de 7 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Fresado a Alta Velocidad Sin Vibraciones

Número de artículo: 3344050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344050
EAN / GTIN 7291075343465
Número del fabricante 3344050
Número L L24180 300

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm
  • Número de labios (NOF) 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra