ECF D-2/45-4C06 IC900 Fresas a 45º de Metal Duro Integral para Chaflanado y Avellanado

Número de artículo: 5621679
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5621679
EAN / GTIN 7291075005059
Número del fabricante 5621679
Número L L24180 2390

Descripción

Descripción:

Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 2 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra