ECD-S2 120/90C12-73 IC900 Fresas de Metal Duro Integral para Punteado y Chaflanado

Número de artículo: 5623301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5623301
EAN / GTIN 7291075021677
Número del fabricante 5623301
Número L L24180 2358

Descripción

Descripción:

Herramientas de grabado y chaflanado, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.47 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 73 mm, Longitud utilizable (LU) 24 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.47 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 24 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra