EB-A2 005-007/02C4M45 IC903 Fresas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º, para Paredes Delgadas y Materiales de Hasta 55 HRC

Número de artículo: 5650281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650281
EAN / GTIN 7291075189124
Número del fabricante 5650281
Número L L24180 2596

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 0.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 0.45 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 2 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra