ESB-A4 06 4/28C06M100 IC903 Fresa de Bola Larga de Metal Duro Integral, 4 Labios, Hélice de 30º. Para Materiales de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5650104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5650104
EAN / GTIN 7291075191080
Número del fabricante 5650104
Número L L24180 2551

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4.9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 4.7 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 28 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra