EBSI-A-2 125-188-C125 -90 IC900 2 filos, hélice de 30°, fresas de punta esférica de metal duro cortas

Número de artículo: 5621044
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5621044
EAN / GTIN 7291075120561
Número del fabricante 5621044
Número L L24180 2063

Descripción

Descripción:

Fresa de bola ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/8″ ,Equivalente en decimales 0.125″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.188″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 1-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/8″
  • Radio de punta (RE): 0.062″
  • Diámetro de corte (DC): 1/8″
  • Equivalente en decimales: 0.125″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.188″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 30 Degrees
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra