MTH 32 E 8 UN IC908 Plaquitas Helicoidales para Fresado de Roscas Americanas de Perfil Total. Aplicación: Mecánica General

Número de artículo: 5607445
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5607445
EAN / GTIN 7291075221022
Número del fabricante 5607445
Número L L24290 258

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9 mm, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 32 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra