MTSRH 23-2 Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

Número de artículo: 3105401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105401
EAN / GTIN 7291075220742
Número del fabricante 3105401
Número L L24090 197

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Longitud utilizable (LU) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 27 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra