MTE D30-2-W25-21 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

Número de artículo: 3181267
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181267
EAN / GTIN 7291075377224
Número del fabricante 3181267
Número L L24090 8

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 30 mm, Longitud total (OAL) 108 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 108 mm
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra