MTE D20.0-2-W20-14 Fresas para Roscado con Dos Plaquitas y Mango Weldon

Número de artículo: 3181266
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3181266
Copiar
EAN / GTIN 7291075377217
Copiar
Número del fabricante 3181266
Copiar
Número L L24090 13
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Longitud total (OAL) 93 mm, Longitud utilizable (LU) 41 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 93 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 41 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra