T290 LNMT 150608TR IC808 Plaquitas Tangenciales Positivas con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 5606046
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606046
EAN / GTIN 7291075285581
Número del fabricante 5606046
Número L L23910 1239

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 11.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 11.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.22 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra