T290 LNK D16-24-02-C16-05 Fresas Multidiente con Mango para Plaquitas Tangenciales T290 LNMT/HT 0502…

Número de artículo: 3105108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105108
EAN / GTIN 7291075263145
Número del fabricante 3105108
Número L L23980 742

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra