• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T290 LNMT 100405TR IC810 Plaquitas Tangenciales con 2 Filos de Corte

Número de artículo: 5606040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606040
EAN / GTIN 7291075265002
Número del fabricante 5606040
Número L L23910 1203

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 8.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos