T290 ELN D40-06-W32-10 Fresas con Mango para Plaquitas Tangenciales

Número de artículo: 3105338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105338
EAN / GTIN 7291075263879
Número del fabricante 3105338
Número L L23980 2415

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 74 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra