T290 SM D050-45-3-22-15 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Tangenciales T290 LNMT 1506…

Número de artículo: 3105985
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105985
EAN / GTIN 7291075311181
Número del fabricante 3105985
Número L L23980 230

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 43 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 48 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 43 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNMT 150608TR
  • Longitud total (OAL) 65 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra