BCR D1.50-QT IC328 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

Número de artículo: 5603713
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DROPMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603713
EAN / GTIN 7291075123067
Número del fabricante 5603713
Número L L23970 640

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1,425″
  • Espesor de la plaquita (S): 0,29″
  • Anchura de la plaquita (W1): 0,759″.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 3/4″
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1.425″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.29″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.759″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra