BCM D16-A-C16-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3103431
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DROPMILL
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103431
    EAN / GTIN 7291075122954
    Número del fabricante 3103431
    Número L L23980 1151

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Radio de punta (RE) 8 mm
    • Diámetro de corte (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 13 mm
    • Front Type A
    • Longitud funcional (LF) 130 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D160-QT
    • Longitud total (OAL) 130 mm
    • Tipo de mango Round

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra