Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 20 mm
- Diámetro de corte (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 36 mm
- Front Type A
- Longitud funcional (LF) 124 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 88 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D400-CS
- Longitud total (OAL) 160 mm
- Tipo de mango Weldon