BCM D1.25-B-W1.50-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3103055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DROPMILL
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103055
    EAN / GTIN 7291075171600
    Número del fabricante 3103055
    Número L L23980 2161

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.02″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 1.64 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Radio de punta (RE): 5/8″
    • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.02″
    • Front Type: B
    • Longitud funcional (LF): 8.813″
    • Longitud de la cabeza (LH): 5″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.25-QT
    • Longitud total (OAL): 10″
    • Tipo de mango: Weldon

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra