BCR D1.25-QT IC328 Plaquitas Hemisféricas con un Filo de Corte Recto Tangente a una Arista Redonda

Número de artículo: 5603712
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie DROPMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603712
EAN / GTIN 7291075123050
Número del fabricante 5603712
Número L L23970 638

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de plaquita (INSL): 1,109″
  • Espesor de plaquita (S): 0,21″
  • Anchura de plaquita (W1): 0,594″.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 5/8″
  • Longitud de la plaquita (INSL): 1.109″
  • Espesor de la plaquita (S): 0.21″
  • Ancho de la plaquita (W1): 0.594″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra