TNMG 220412-M3M IC807 Plaquitas Triangulares de Doble Cara para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 5569407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5569407
EAN / GTIN 7291075307061
Número del fabricante 5569407
Número L L23950 1137

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.2 mm/rev