TPMT 160304 IC830 Plaquitas Triangulares con Incidencia Positiva de 11º y Rompevirutas Positivo para Bajas Fuerzas de Corte, para Torneado Interior de Acabado

Número de artículo: 5568599
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5568599
EAN / GTIN 7291075078589
Número del fabricante 5568599
Número L L23950 331

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 16.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev