BBN 12-3 Barras de mandrinar con bloqueo de tornillo para plaquitas triangulares con 11° de luz de seguridad

Número de artículo: 3600015
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600015
EAN / GTIN 7291075096408
Número del fabricante 3600015
Número L L23990 946

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.846″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.71″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.846″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.71″