Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.3 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) External
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 39.4 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 12.3 mm
- Longitud funcional (LF) 68 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 1603
- Longitud total (OAL) 100 mm
- Tipo de mango Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 60 Degrees