F45E D 1.25-W.75 Fresas de Planear a 45º con Plaquitas SEKN/R-12

Número de artículo: 3100023
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3100023
Copiar
EAN / GTIN 7291075089967
Copiar
Número del fabricante 3100023
Copiar
Número L L23980 1964
Copiar

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.256″ ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.256″
  • Longitud funcional (LF): 2.484″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SEK 42
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra