CNMG 190612-M3P IC8250 Plaquitas Rómbicas de 80º, Doble Cara, para Mecanizado con Condiciones Medias en Aceros

Número de artículo: 5567468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5567468
EAN / GTIN 7291075329599
Número del fabricante 5567468
Número L L23950 390

Descripción

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type M3P, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Cutting Edge Length (L) 19.3 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 19.05 mm, Insert Thickness (S) 6.35 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type M3P
  • Corner Radius (RE) 1.2 mm
  • Cutting Edge Length (L) 19.3 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 8.6 mm
  • Fixing Hole Diameter (D1) 7.94 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 19.05 mm
  • Insert Thickness (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.18 mm/rev

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra