WNMG 080408-TF IC5010 Plaquitas Trigonales de Doble Cara para una Amplia Gama de Materiales con Condiciones de Corte Medias

Número de artículo: 5550539
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550539
EAN / GTIN 7291075082418
Número del fabricante 5550539
Número L L23950 1309

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas TF, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas TF
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.12 mm/rev