VCGT 110304-AS IC20 Plaquita Rómbica 35º, Positiva, Incidencia 7º, Desprendimiento Muy Positivo y Filo de Corte Vivo para Aluminio

Número de artículo: 5540016
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5540016
EAN / GTIN 7291075097405
Número del fabricante 5540016
Número L L23950 1387

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas AS, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 11.1 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas AS
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 11.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.9 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev