WNMG 060408-WG IC8250 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Geometría Wiper para un Excelente Acabado Superficial en Torneado con Muy Alto Avance

Número de artículo: 5508233
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5508233
EAN / GTIN 7291075082920
Número del fabricante 5508233
Número L L23950 3445

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas WG, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas WG
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6.52 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.6 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev