WNMG 080412-NR IC8150 Plaquitas Trigonales de Doble Cara con Rompevirutas Especial para Mecanizado Pesado

Número de artículo: 5507846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5507846
EAN / GTIN 7291075116519
Número del fabricante 5507846
Número L L23950 2944

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas NR, Radio de punta (RE) 1.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NR
  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 8.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.55 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.23 mm/rev