DCMT 070202 IC20N Plaquitas Rómbicas de 55º con Incidencia Positiva 7º para Aplicaciones de Acabado

Número de artículo: 5502669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5502669
EAN / GTIN 7291075096996
Número del fabricante 5502669
Número L L23950 175

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas 14, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas 14
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 7.7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev