S16Q SDUCR-07 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601159
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3601159
EAN / GTIN 7291075064971
Número del fabricante 3601159
Número L L23990 406

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 25 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm