S12M SDUCR-07 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3600916
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3600916
EAN / GTIN 7291075064940
Número del fabricante 3600916
Número L L23990 457

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 12 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -7 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 20 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm