{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | Arco en redonda | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 218 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540350 F0618 | |
EAN / GTIN | 4045197609847 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz F0618
a petición
En stock
32 piezas en stock
38,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
17,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | Arco en redonda | F0618 |
Longitud total | 218 | 50 |
Material de corte | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z7 | Z7 |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 18 | 18 |