{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | Esferocilíndrico | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 225 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540350 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197521996 | |
Número del fabricante | 540350 C1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C1225
a petición
En stock
19 piezas en stock
66,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
392 piezas en stock
36,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | Esferocilíndrico | C1225 |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica (WRC) |
Longitud total | 225 | 70 |
Material de corte | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z7 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado |