{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | Cabeza esférica | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 7 mm | |
Longitud total | 207 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540350 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197222435 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz D0807
a petición
En stock
49 piezas en stock
39,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
18,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola |
Longitud total | 207 | 52 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z7 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |