Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C0820

Número de artículo: 540350 C0820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Dentado Z7
    Dentado abreviatura Z7
    Tipo de dentado con dentado cruzado
    Grado de finura de dentado medio
    Material de corte MD
    Forma Esferocilíndrico
    Descripción de la forma Esferocilíndrica (WRC)
    ⌀ del cabezal 8 mm
    Longitud de cabeza 20 mm
    Longitud total 220 mm
    ⌀ de mango 6 mm
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 540350 C0820
    EAN / GTIN 4045197222411
    Número del fabricante 540350 C0820

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
    Longitud del mango 200 mm (tronzable).
    ⌀ vástago 6 mm.
    Forma C esferocilíndrica (WRC).

    Aplicación:

    Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.
    No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C0820

    Fresa con mango Z7 − medio, dentado en cruz C0820

    a petición
    En stock
    35 piezas en stock
    49,20 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    249 piezas en stock
    24,96 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Forma Esferocilíndrico C0820
    Descripción de la forma Esferocilíndrica (WRC) Esferocilíndrica (WRC)
    ⌀ del cabezal 8 8
    Tipo de dentado con dentado cruzado con dentado cruzado
    ⌀ de mango 6 6
    Serie Dentado Z7 Dentado Z7
    Longitud de cabeza 20 19

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra