• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima semirredonda de precisión 150/1

Número de artículo: 525000 150/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Equivale al corte alemán 3
Sección transversal 15,1×5,8 mm
Longitud sin cola 150 mm
Tipo de producto Lima de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 525000 150/1
EAN / GTIN 613548069462
Número del fabricante LP1560-6-1

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas de precisión suizas cumplen las máximas exigencias en cuanto a exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de limado y duración. Acero especial con una dureza de 65 − 66 HRC. A diferencia de las limas de taller, tienen formas ligeramente abombadas, ajustadas exactamente a su finalidad de uso, ángulos de corte especiales y una mayor variedad de cortes. De este modo se consiguen superficies de limado lisas de modo permanente, con una capacidad de limado rentable al máximo.
Picada por todos los lados; salida puntiaguda.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Longitud sin bisagra mm / corte suizo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra