Lima plana de precisión 200/00

Número de artículo: 520100 200/00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin bisagra mm / corte suizo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Equivale al corte alemán 1
Sección transversal 21,3 × 4,8 mm
Longitud sin cola 200 mm
Tipo de producto Lima de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 520100 200/00
EAN / GTIN 613548065853
Número del fabricante LP1163-8-00

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las limas de precisión suizas cumplen las máximas exigencias en cuanto a exactitud de forma, precisión de corte, capacidad de limado y duración. Acero especial con una dureza de 65 − 66 HRC. A diferencia de las limas de taller, tienen formas ligeramente abombadas, ajustadas exactamente a su finalidad de uso, ángulos de corte especiales y una mayor variedad de cortes. De este modo se consiguen superficies de limado lisas de modo permanente, con una capacidad de limado rentable al máximo.
Picada por 3 lados; salida roma.