Lima fresada, roma plana 250 mm

Número de artículo: 519110 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grado de finura grueso
    Distancia entre filos aprox. 3 mm
    Forma A
    Sección transversal 26×7 mm
    Longitud sin cola 250 mm
    Norma DIN 7264
    para material Metales ligeros y blandos, plásticos, madera, cuerno, cuero, etc.
    Tipo de producto Lima fresada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 519110 250
    EAN / GTIN 2050001696199

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     

    Descripción

    Ejecución:

    Las limas fresadas se caracterizan por la agudeza especial de sus filos rectificados de pieza llena y sus cajas de virutas configuradas óptimamente. De esta forma se evacuan de forma segura incluso virutas de material blando y propenso a embotamientos. Sin embotamiento.
    Roma plana, fresado por 3 lados.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra