Lima fresada, roma plana 350 mm

Número de artículo: 519110 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) precio unitario incly. IVA
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grado de finura grueso
Distancia entre filos aprox. 3 mm
Forma A
Sección transversal 36 × 7 mm
Longitud sin cola 350 mm
Norma DIN 7264
para material Metales ligeros y blandos, plásticos, madera, cuerno, cuero, etc.
Tipo de producto Lima fresada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 519110 350
EAN / GTIN 2050001696212

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 

Descripción

Ejecución:

Las limas fresadas se caracterizan por la agudeza especial de sus filos rectificados de pieza llena y sus cajas de virutas configuradas óptimamente. De esta forma se evacuan de forma segura incluso virutas de material blando y propenso a embotamientos. Sin embotamiento.
Roma plana, fresado por 3 lados.