{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | E | |
Descripción de la forma | semicircular | |
Superficies de lima | Picada por todos los lados | |
Sección transversal | 16 × 5 mm | |
Longitud sin cola | 150 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 513300 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017601 | |
Número del fabricante | 31521530 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima semirredonda 150 mm
a petición
En stock
170 piezas en stock
7,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
163 piezas en stock
4,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Descripción de la forma | semicircular | semicircular |
Corte | 3 | 3 |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 150 | 150 |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 16 × 5 | 16×5 |