{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | C | |
Descripción de la forma | triangular, salida semiroma | |
Superficies de lima | 3 | |
Anchura | 12 mm | |
Longitud sin cola | 150 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 511300 150 | |
EAN / GTIN | 4009215017205 | |
Número del fabricante | 31321530 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Lima triangular 150 mm
a petición
En stock
154 piezas en stock
5,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
248 piezas en stock
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 3 | 3 |
Forma | C | C |
Descripción de la forma | triangular, salida semiroma | triangular, salida semiroma |
Corte | 3 | 3 |
incl. mango lima | no | no |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Tipo de producto | Lima de taller | Lima de taller |