{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | A | |
Descripción de la forma | plana, con salida roma | |
Superficies de lima | 3 | |
Sección transversal | 16×4 mm | |
Longitud sin cola | 150 mm | |
incl. mango lima | no | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de producto | Lima de taller |
Número de artículo | 510300 150 | |
EAN / GTIN | 4009215016789 | |
Número del fabricante | 31121530 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lima plana 150 mm
a petición
En stock
488 piezas en stock
4,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
940 piezas en stock
2,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficies de lima | 3 | 3 |
Forma | A | A |
Corte | 3 | 3 |
incl. mango lima | no | no |
Longitud sin cola | 150 | 150 |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Sección transversal | 16×4 | 16×4 |