Palpador de bola de rubí Longitud 40 mm 5 mm

Número de artículo: 494224 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 40 mm
Longitud de trabajo efectiva 40 mm
⌀ de bola D 5 mm
⌀ del mango S 2,5 mm
Rosca de conexión M2
Material punta Rubí
Material mango Metal duro
Peso 3,17 g
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Descripción

Ejecución:

Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra