Prolongación de inserto palpador 20 mm

Número de artículo: 494214 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca exterior M2
Material Acero inoxidable
Longitud 20 mm
Peso 0,9 g
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494214 20
EAN / GTIN 2050000973581

Descripción

Ejecución:

Con rosca M2, mango de ⌀ 3,0 mm.

Nota:

Prolongaciones de inserto palpador y adaptadores en otras dimensiones a petición.