Palpador de bola de rubí Longitud 40 mm, ⌀ de bola D: 3mm

Número de artículo: 494224 3
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 40 mm
Longitud de trabajo efectiva 37 mm
⌀ de bola D 3 mm
⌀ del mango S 2 mm
Rosca de conexión M2
Material punta Rubí
Material mango Metal duro
Peso 1,97 g
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 494224 3
Copiar
EAN / GTIN 2050000973499
Copiar
Fabricante Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de

Descripción

Ejecución:

Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.