{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 40 mm | |
Longitud de trabajo efectiva | 32,5 mm | |
⌀ de bola D | 2 mm | |
⌀ del mango S | 1,5 mm | |
Rosca de conexión | M2 | |
Material punta | Rubí | |
Material mango | Metal duro | |
Peso | 1,29 g | |
Tipo de producto | Pulsador |
Número de artículo |
494224 2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050000973482
Copiar |
|
Fabricante | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 PLIEZHAUSEN, Deutschland, www.renishaw.de |